21013 ミスターマイスター超硬ロータリーバー ミスターマイスター 74034074

ミスターマイスター超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
刃長(mm)14
タイプL
内容量1セット(5本)注文コード74034074品番21013
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。

刃径(Φmm)3軸径(Φmm)3刃長(mm)14セット内容超硬ロータリーバーNO.21830の5本セットタイプL材質(軸)スチール適合材木工コーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応カット形状ダブルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする