曜日別特売
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215

 

K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215
K-246WH キャリーコンテナM センター商事 74034215

キャリーコンテナM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード74034215品番K-246WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,267
販売価格(税別)
4,788

折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!

ホワイト仕様フタ付き質量(kg)2.6容量(L)30耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×330×370ハンドル長さ(mm)最大約540フタフタ付き収納本数(本)2Lペットボトル:9折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×80~105×370寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:32×35.5×31、開口部:27×35×30.5

商品説明動画

k246
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする