曜日別特売
KD18MA 仮枠アンカー 児玉 74035466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮枠アンカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード74035466品番KD18MA
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥44
販売価格(税別)
40
ブラック寸法A(mm)18寸法B(mm)22寸法C(mm)15寸法D(mm)2.5適合パイプVE16(18×22mm)材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする