曜日別特売
KD28MA 仮枠アンカー 児玉 74035475

仮枠アンカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)28
内容量1個注文コード74035475品番KD28MA
参考基準価格(税別)¥55販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44
ブラック寸法A(mm)28寸法B(mm)34寸法C(mm)15寸法D(mm)2.5適合パイプVE28(28×34mm)材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする