曜日別特売
GSD90-13 洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応) 光 74037794

GSD90-13 洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応) 光 74037794
GSD90-13 洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応) 光 74037794
GSD90-13 洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応) 光 74037794

洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応)

商品レビューを投稿する
内容量1パック(4個)注文コード74037794品番GSD90-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。

材質ブチルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)91×91硬度約50度耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
注意
※洗濯機の脚サイズにより適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする