曜日別特売
38mm通 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037959

 

38mm通 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037959
38mm通 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037959
モノタロウ

ステンレスブラケット 首長

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)38
形状直通
内容量1本注文コード74037959品番38mm通
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。

用途ステンレス製パイプ用ブラケット付属品ビス 3.5×25(4本)材質(本体)SUS304形状直通呼び径(mm)38種別寸法A(Φmm)38寸法B(mm)106寸法C(mm)132.3寸法D(Φmm)63材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
注意
用途以外にはお使いにならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74037916
2026-01-05
用途: 屋外日除け
建設業・工事業

速い対応ありがとうございました。ただ1ヶだけ、通しでなく止が混入していました。

対象商品 : 74037959
2023-11-30
用途: 洗濯干し
アイディアル総合保険金融・保険業

作ったウッドデッキに屋根を着けて、その下で洗濯物を干したく購入。ピッタリ。また増設する為に購入必ずします。

1が参考にしています
対象商品 : 74037934
2023-12-08
用途: 室内の物干しの製作
教育・研究機関

モノタロウ オールステンレスパイプを天井から吊り下げるために購入しました。
ビスが付属しているため、別途購入しなくてすみます。
実際の見た目や強度には全く問題ないと思います。

対象商品 : 74037889
2023-11-16
用途: タオルかけのステン棒用につかっています

光のなさ具合、雰囲気がよい。使っての耐久性とかは、錆ておかしくならなければよい。
それらの点が気に入っている内容です。

対象商品 : 74037925
2023-12-23
用途: カート止めの作業
建設業・工事業

製品に関しては、大変満足致しました。
また、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 74037916
2023-04-06
用途: ロフトの手摺受け
高保不動産業

長さがジャストのものを探しておりましたが、丁度良いものが見つかり助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 74037889
2022-08-13
用途: 問題なし
サービス業

仕上げもきれいで強度もあります。
価格もそこそこでいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする