ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス1台のコンピューター/1年更新※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。サブスクリプション期間中のメールサポート。