イデシギョー
6ツ折ナプキン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(100枚×10袋)
1袋(100枚×10袋)
1ケース(100枚×120袋)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚×10袋)
注文コード
74039008
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
6ツ折ナプキンです。様々な用途にお使い頂けます。
用途
飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等
折数
6ツ折
材質
パルプ100%
形状
ストレート
色
無地
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。