曜日別特売
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865

※寸法図

TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865
TCBT4500RV-ACC NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 74040865

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)8
刃形テーパー
刃長(mm)26
全長(mm)69
内容量1本注文コード74040865品番TCBT4500RV-ACC
参考基準価格(税別)¥8,132販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。
今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。
独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。
用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。

用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去軸径(Φmm)6刃形テーパー刃径(mm)8刃長(mm)26全長(mm)69タイプロウ付け角度(°)14適合材鋼材カット名称アールブイカット
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯ブレ、シャンクの歪みを防ぎます。
※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
※最高使用回転数を守ってください。
※作業時は防音保護具、保護手袋、防じんマスク、保護メガネを着用してください。

商品説明動画

ニューレジストン 独自コーティング加工で切削力と耐久性が大幅アップ「NRS超硬バー rvカット(アールブイカット)ACCコーティング」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする