曜日別特売
MT21574i13PBG iPhone 13 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case motomo(モトモ) 74041714

iPhone 13 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
マットベージュ
内容量1個注文コード74041714品番MT21574i13PBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。
iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。
TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

対応機種iPhone 13 Proタイプケース型(背面カバー型)マットベージュ材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金質量(g)30寸法(cm)7.7×15.1×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする