MT21563i13BK iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE motomo(モトモ) 74041757

※iPhoneは付属しません

iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クロームゴールド ストーンブラック
内容量1個注文コード74041757品番MT21563i13BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなクロームコーティングバンパーとマットで高級感のあるソフトボディが一体化したケース。
TPUボディで着脱が簡単、素材がラバーのように滑りにくく、グリップ感がアップします。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

対応機種iPhone 13タイプケース型(背面カバー型)クロームゴールド ストーンブラック材質TPU、ポリカーボネート寸法(cm)7.6×15.2×1質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする