275-74 カラー 一行ブラシ 広島 74042045

カラー 一行ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74042045品番275-74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛を使用しているので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
中国製なので安価です。毛の形状はチャンネル式です。

毛丈(mm)15厚さ(mm)12長さ(mm)270ホワイト高さ(mm)80全高(mm)95
注意
※昨今、馬毛の入手が困難な為、黒色のみでの作成が難しく灰色の毛が混ざることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする