曜日別特売
391-62 革たち KT-2000GP 広島 74042282

革たち KT-2000GP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74042282品番391-62
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃幅(mm)43仕様保護キャップ付材質アルミダイキャスト製ゴムクリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×32×140刃厚(mm)0.6
注意
※寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする