F-679 ユニクロ特厚金折 ハイロジック 74043263

F-679 ユニクロ特厚金折 ハイロジック 74043263
F-679 ユニクロ特厚金折 ハイロジック 74043263
F-679 ユニクロ特厚金折 ハイロジック 74043263

ユニクロ特厚金折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴数(丸穴)3
呼称20×40
内容量1個注文コード74043263品番F-679
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

補強などの金物として。内側皿穴。

材質ユニクロ呼称20×40穴径(Φmm)(丸穴)4穴数(丸穴)3寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)16厚さ(mm)2.8アズワン品番64-7743-71
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする