ハイロジック
ステンレス アングル天板止 横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
74043297
品番
F-681
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
補強などの金物として。内側皿穴。
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数
(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7743-73
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。