曜日別特売
F-715 ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ ハイロジック 74043367

F-715 ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ ハイロジック 74043367
F-715 ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ ハイロジック 74043367

ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)40
内容量1個注文コード74043367品番F-715
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。

材質ステンレス呼称40穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10穴数(丸穴)3、ボルト穴:1寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)30厚さ(mm)1.8アズワン品番64-7743-95
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 防音壁固定
建設業・工事業

固定金具として,イメージの通りだったので使い易かった。

2024-09-24
用途: コンクリートアンカー用
有限会社シフト建設業・工事業

塩害のある地域で使用いたします。価格面、使用感ともに思った以上!
しっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする