ハイロジック
ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
90
40
60
75
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043394
品番
F-718
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質
ステンレス
呼称
90
穴径(Φmm)
(丸穴)5、ボルト穴:10
穴数
(丸穴)3、ボルト穴:1
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
60
厚さ(mm)
1.8
アズワン品番
64-7743-98
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。