曜日別特売
F-847 ステンミニアングル ハイロジック 74043473

F-847 ステンミニアングル ハイロジック 74043473
F-847 ステンミニアングル ハイロジック 74043473

ステンミニアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)75
穴数(丸穴)4
寸法A(mm)75
内容量1個注文コード74043473品番F-847
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

補強などの金物として。両面皿穴。

材質ステンレス呼称75穴径(Φmm)(丸穴)4穴数(丸穴)4寸法A(mm)75寸法B(mm)75寸法C(mm)20厚さ(mm)2アズワン品番64-7744-07
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする