F-677 鉄アングル ハイロジック 74043525

F-677 鉄アングル ハイロジック 74043525
F-677 鉄アングル ハイロジック 74043525
F-677 鉄アングル ハイロジック 74043525

鉄アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)60
内容量1個注文コード74043525品番F-677
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

補強などの金物として。内側皿穴。

材質呼称60穴径(Φmm)(丸穴)4.3穴数(丸穴)4寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)19厚さ(mm)3アズワン品番64-7743-69
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする