ハイロジック
ユニクロワイド隅金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
120
120
90
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043656
品番
F-950
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
補強などの金物として。両面皿穴。
材質
鉄
色
ユニクロ
呼称
120
穴径(Φmm)
(丸穴)5.2
穴数
(丸穴)6
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
アズワン品番
64-7744-22
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。