曜日別特売
17255 2045D シリンダー南京錠 ハイロジック 74043699

17255 2045D シリンダー南京錠 ハイロジック 74043699
17255 2045D シリンダー南京錠 ハイロジック 74043699

2045D シリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)45注文コード74043699品番17255
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに

種類同一キー呼び寸法(mm)45ロックキー式材質(吊)真鍮材質(ツル)真鍮
注意
※品番がなります、番号も異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする