J2407 段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品 74044155

 

J2407 段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品 74044155
J2407 段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品 74044155
J2407 段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品 74044155
J2407 段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品 74044155
J2407 段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品 74044155

段差プレート(ストレート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)150
奥行(mm)340
長さ(mm)600
内容量1台注文コード74044155品番J2407
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!
車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。
置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。

用途
車庫前などの段差に
高さ(mm)150材質PP長さ(mm)600奥行(mm)340グレー付属品横連結用ボルトアズワン品番65-1339-31
注意
※6tを超える重量車両の通行は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする