曜日別特売
MSL60-1224A 電球色 LEDレーザーサーチライト マリンテック 74044679

LEDレーザーサーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台全光束(Lm)9000注文コード74044679品番MSL60-1224A 電球色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000

新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル

電圧(V)DC12/DC24指向角(°)スポット光源オスラム社製全光束(Lm)9000色温度(K)黄色/3000(アンバー)レーザー到達距離(m)1500寸法(mm)180×195×90質量(kg)2.4保証期間1年LED使用数(個)5WLED素子×8電力(W)52防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする