曜日別特売
M100-7MC AC100V用 マイクロ循環ポンプ 流量調節付 マリンテック 74044855

マイクロ循環ポンプ 流量調節付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74044855品番M100-7MC AC100V用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能

付属品フィルター・電源アダプター・DCケーブル(12V使用時)適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)寸法(mm)59.5×44.5×42出力(W)10最大吐出量(L/min)7最大吐出量(L/h)400口径(Φmm)8.5電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12/AC100-240全揚程(m)4流量調整範囲(L/min)4.0・4.6・5.5・7.0(4段階調節)耐温度性(℃)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74044855M100-7MC AC100V用62389979M100-7MCM100-7MC AC100V用 マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック 62389979マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック1式
5,998
欠品中
税込6,598
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 風呂の湯の循環
農・林・水産業

水量の調節が4段階あり、モバイルバッテリーでも動くので大変便利に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする