曜日別特売
- ナイロン刷毛 サラブレッド 好川産業 74044976

ナイロン刷毛 サラブレッド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード74044976品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

毛腰が強くなめらかな塗りが特徴の化学繊維を使用し、毛先は繊細に薄口に仕上げました。
滑らかに塗ることができ、建具や木枠サッシ周りなどで特に活躍します。
洗いやすい繊維を使用していますので、根元に塗料の塊が残りにくく、すぐに毛が開いてしまうこともありません。水性木部塗料、水性クリアーをはじめ水性塗料全般におすすめします。

用途水性塗料用種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途建築用刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74044985
2018-06-04
用途: 塗装作業
建設業・工事業

もう少し毛の厚みがほしい使い寧さわいい感じなんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする