LY-210 カウンターアングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 74045405

LY-210 カウンターアングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 74045405
LY-210 カウンターアングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 74045405

カウンターアングル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)390
内容量1組(2本)注文コード74045405品番LY-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。

用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)安全荷重(kg)2.3(1本あたり)長さ(mm)390、(壁側×天井側)40×40幅(mm)390厚さ(mm)2.3仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付穴数(壁側/天井側)3/3ケ所アズワン品番64-5242-80取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
注意
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74045414
2018-11-24
用途: カウンター取付け
建設業・工事業

この商品も同じく本体のビス穴とビスに余裕がない無い為取付けにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする