曜日別特売
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394

HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394
HPT-50-4 耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 74050394

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT]

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径50(Φmm)
内径×外径50×62(Φmm)
長さ4(m)
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
外径62(Φmm)
内容量1本注文コード74050394品番HPT-50-4
参考基準価格(税別)¥30,364販売価格(税込)¥27,924
販売価格(税別)
25,385

【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース外径(Φmm)62特性耐油内径(Φmm)50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70使用圧力(MPa)[23℃]0~0.6、[70℃]0~0.3最小曲げ半径(mm)440長さ(m)4質量(kg)5.4内径×外径(Φmm)50×62機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

ハイパートヨロンホース 油性切削油に2ヶ月浸漬し硬化したホースのたわみ量を比較
ハイパートヨロンホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74049204
2023-12-13
用途: 工作機械の切削用配管

以前より使っていた配管は経年劣化で硬くなりひび割れも起きていたので国内メーカーのホースに替えました。
柔軟性が有り、ホースが透明なので異物混入しても分かりやすいです。
また国内メーカーと云う安心感も手伝って購入して良かったと思っています。

対象商品 : 74049439
2024-02-11
用途: ブローバイガスの収集
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのブローバイガスを集めるのに使用しました。

対象商品 : 74050367
2022-11-22
用途: 耐油
サービス業

耐油性が必要なので購入しましたが十分な性能です。ですが硬さは結構あるので、振動するものなどに付けた場合の耐久性は不明なので、しばらくしたら追記したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 74048967
2022-07-05
用途: 油中での使用
製造業

トヨロンホースが使用してみて一番機械加工油使用で硬くならなかったので使用してきたがやはり時間が経つとかなり固く柔軟性がなくなる。ハイパーがより耐油性が良好ということなので交換してみた。使い始めは良好、硬化が少なければリピートすると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 74049667
2022-01-12
用途: 自動車整備や工場内の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

Snap-On の廃油タンクの排出用ドレンが老朽化(20年使用)で硬くなったので補修用に発注。
新品なので柔軟性があり、使いやすい。後は、何年持ってくれるかです。

2が参考にしています
対象商品 : 74050367
2022-11-23
用途: メンテナンス
サービス業

初めて自分でメンテナンスしてみましたが結構硬いです。でも性能は十分。
ただ取り換えたばかりなので、耐久性はまだ不明なので、そのうち追記できれば、という感じです

1が参考にしています
対象商品 : 74048958
2022-01-20
用途: ブローバイガスの処理
TKlab教育・研究機関

適用温度が70℃までなので、安心して施工することができました。強度もあり良い品物だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする