TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684

TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684
TFS-38-8 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 74053684

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)38注文コード74053684品番TFS-38-8
参考基準価格(税別)¥42,968販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
内径(Φmm)38材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線外径(Φmm)48ナチュラル透明/グリ-ンライン入り長さ(m)8特性食品対応使用圧力(MPa)-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)質量(kg)7.72使用温度範囲(℃)-5~70内径×外径(Φmm)38×48最小曲げ半径(mm)150機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0854-32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨフーズSホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46905697
2023-01-21
用途: 生乳の送乳
有限会社梅脇牧場農・林・水産業

満足してます。生乳の流れがよく見えます。適度な弾力があり扱いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 46905767
2020-08-27
用途: 食品製造時のエアー搬送
製造業

文句なしの製品です。長尺物でも、すぐに手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする