曜日別特売

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] - TOYOX(トヨックス)
(2件のレビュー)

【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74053368TFS-25-1-2533ナチュラル透明/グリーンライン入り1-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
2,960
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053377TFS-25-2-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
5,920
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
74053386TFS-25-3-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
8,880
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053395TFS-25-4-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
11,840
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
46905627TFS-25-5-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り5-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
14,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053404TFS-25-6-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り6-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
17,760
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053413TFS-25-7-2533ナチュラル透明/グリーンライン入り7-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
20,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053429TFS-25-8-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り8-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
23,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053438TFS-25-9-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り9-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
26,640
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905636TFS-25-10-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
29,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053447TFS-25-15-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り15-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
44,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905645TFS-25-20-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
59,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
74053456TFS-25-25-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り25-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
74,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053465TFS-25-30-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
88,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053474TFS-25-35-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り35-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
103,600
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053483TFS-25-40-2533ナチュラル透明/グリーンライン入り40-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
118,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053499TFS-25-45-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り45-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
133,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87144513TFS-25-50-2533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り50-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
128,700
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053508TFS-32-1-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
4,119
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053517TFS-32-2-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
8,238
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
74053526TFS-32-3-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
12,357
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053535TFS-32-4-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
16,476
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905654TFS-32-5-3241ナチュラル透明/グリーンライン入り5-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
20,595
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053544TFS-32-6-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り6-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
24,714
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053553TFS-32-7-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り7-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
28,833
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053569TFS-32-8-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り8-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
32,952
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053578TFS-32-9-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り9-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
37,071
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905663TFS-32-10-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
41,190
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053587TFS-32-15-3241ナチュラル透明/グリーンライン入り15-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
61,785
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905679TFS-32-20-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
82,380
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053596TFS-32-25-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り25-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
102,975
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053605TFS-32-30-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
123,570
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053614TFS-32-35-3241ナチュラル透明/グリ-ンライン入り35-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
144,165
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87144522TFS-32-40-3241ナチュラル透明/グリーンライン入り40-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
143,280
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053623TFS-38-1-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
5,371
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053639TFS-38-2-3848ナチュラル透明/グリーンライン入り2-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
10,742
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
74053648TFS-38-3-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
16,113
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053657TFS-38-4-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
21,484
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46905688TFS-38-5-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り5-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
26,855
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053666TFS-38-6-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り6-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
32,226
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053675TFS-38-7-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り7-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
37,597
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053684TFS-38-8-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り8-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
42,968
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053693TFS-38-9-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り9-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
48,339
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905697TFS-38-10-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
53,710
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053709TFS-38-15-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り15-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
80,565
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905706TFS-38-20-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
107,420
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053718TFS-38-25-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り25-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
134,275
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053727TFS-38-30-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
161,130
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053736TFS-38-35-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り35-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
187,985
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87144531TFS-38-40-3848ナチュラル透明/グリ-ンライン入り40-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
186,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

トヨフーズSホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46905697
2023-01-21
用途: 生乳の送乳
有限会社梅脇牧場農・林・水産業

満足してます。生乳の流れがよく見えます。適度な弾力があり扱いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 46905767
2020-08-27
用途: 食品製造時のエアー搬送
製造業

文句なしの製品です。長尺物でも、すぐに手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする