曜日別特売
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574

TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574
TSIS-50-4 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 74055574

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)50.8注文コード74055574品番TSIS-50-4
参考基準価格(税別)¥185,072販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)
内径×外径(Φmm)50.8×64.5長さ(m)4特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)50.8使用圧力(MPa)-0.1~0.3外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)390機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合アズワン品番65-0856-69RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。
※100℃を超える高温水には絶対に使用しないでください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。

商品説明動画

トヨシリコーンSホース 透明性動画
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする