用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)0.9色ブルー長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~80内径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)12.7×21.5外径(Φmm)21.5最小曲げ半径(mm)65機能圧送、耐熱、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0876-30RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量エアーホース