曜日別特売

工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]

工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] - TOYOX(トヨックス)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃
【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。
【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。
【法適合】 RoHS2適合で安心。

用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※接続には必ず、専用継手(ロックホース専用継手)をご使用ください。
全73種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74068375R-12-1【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸0.3112.721.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068384R-12-2【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸0.6212.721.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068393R-12-3【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸0.9312.721.5
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068409R-12-4【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.2412.721.5
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
74068418R-12-5【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.5512.721.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068427R-12-6【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.8612.721.5
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068436R-12-7【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.1712.721.5
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068445R-12-8【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.4812.721.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068454R-12-9【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.7912.721.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068463R-12-10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸31012.721.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068479R-12-15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸4.51512.721.5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068488R-12-20【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸62012.721.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068497R-12-25【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸7.52512.721.5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068506R-12-30【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸93012.721.5
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068515R-12-35【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸10.53512.721.5
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068524R-12-40【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸124012.721.5
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068533R-12-45【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸13.54512.721.5
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068549R-12-60【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸186012.721.5
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068558R-12-70【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸217012.721.5
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068567R-12-80【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸248012.721.5
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068576R-12-90【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸279012.721.5
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068585R-12-100【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸3010012.721.5
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068594R-19-1【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸0.411927.5
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068603R-19-2【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸0.821927.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068619R-19-3【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.231927.5
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068628R-19-4【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.641927.5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068637R-19-5【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸251927.5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068646R-19-6【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.461927.5
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068655R-19-7【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.871927.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068664R-19-8【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸3.281927.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068673R-19-9【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸3.691927.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068689R-19-10【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸4101927.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068698R-19-15【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸6151927.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
74068707R-19-25【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸10251927.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068716R-19-35【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸14351927.5
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068725R-19-40【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸16401927.5
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068734R-19-45【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸18451927.5
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068743R-19-60【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸24601927.5
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068759R-19-70【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸28701927.5
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068768R-19-80【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸32801927.5
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068777R-19-90【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸36901927.5
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068786R-19-100【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸401001927.5
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74068795R-1930【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸11.86301927.5
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068804R-1950【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸19.76501927.5
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068813R-25-1【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸0.5512534.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068829R-25-2【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.122534.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068838R-25-3【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸1.6532534.5
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068847R-25-4【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.242534.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068856R-25-5【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸2.7552534.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068865R-25-6【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸3.362534.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする