曜日別特売
P-MO-150-MC-OR 油性マーカー ハイマッキー(パック入り) ゼブラ 74068785

油性マーカー ハイマッキー(パック入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74068785品番P-MO-150-MC-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

インク色オレンジ成分油性染料(アルコール系)材質(軸・キャップ)樹脂質量(g)26線幅(mm)太6.0×細1.5~2.0サイズ(mm)218×45×22線の太さ太字・細字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74068785P-MO-150-MC-OR24753908MO-150-MC-ORP-MO-150-MC-OR 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 24753908油性マーカー ハイマッキーゼブラ1本
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする