FJN-38-R1-1/2 トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス) 74069617

トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合ホース内径(Φmm)38注文コード74069617品番FJN-38-R1-1/2
参考基準価格(税別)¥36,849販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)-20~80ねじの呼び寸法1-1/2ねじの種類R使用流体空気適合ホース内径(Φmm)38アズワン品番65-0879-08
注意
※「トヨフッソホース専用継手 」はトヨックスの工場設備配管用フッ素ホースシリーズ専用に開発されたホース継手です。※ホースバンドは、2本で締め付けてご使用ください。※「 トヨフッソホース専用継手 」の材質はSUS316Lを使用していますが、塩酸、フッ酸等一部の薬液で腐蝕が生じる場合があります。ご使用前にご確認またはお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする