曜日別特売
RB-2-13 工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス) 74069723

工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74069723品番RB-2-13
参考基準価格(税別)¥1,225販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド

用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質質量(kg)0.15使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気アズワン品番65-0879-22
注意
※エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。※継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。※バンド及び継手部品に過度な衝撃を与えたり、ハンマー等でたたかないでください。割れや変形を起こし、ホースとバンドが一緒に抜ける恐れがあります。※再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする