S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323
S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323
S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323
S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323
S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323
S-803 激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア) LEC(レック) 74071323

激落ちくん しぼれる!のびーる(マイクロベロア)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74071323品番S-803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥318

マイクロベロアのなめらかな極細繊維がキズをつけずに水だけで汚れを落とす浴室用ブラシです。天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「ロング伸縮タイプ」で、持ち柄は最長約120cmまで伸ばせます。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。細かい部分のお掃除には、ベッド部分を取り外し、ハンディタイプとして使用することもできます。ヘッド部分は4段階の角度で固定することができますので、お好みの角度でご使用できます。クリーナー部分がすり減りましたら、別売りのスペア【レック 激落ちくん しぼれる! のびーる バスクリーナー (マイクロベロア) スぺア-803】 JAN:4903320590397と交換してください。面ファスナーで簡単に着脱できます。

用途
お風呂掃除に
材質クリーナー:ポリエステル・ポリウレタンフォーム寸法(mm)165×105×25H質量(g)23タイプマイクロベロアシリーズ激落ちくん商品タイプスペア適合用途風呂掃除
注意
※無理な力や強い衝撃を加えると柄やロック機構各部破損のおそれがある。※使用する前に、必ず本品を水で濡らす。水なしでは効果が半減し、キズの原因になる。※熱湯消毒ならびに漂白剤、カビ除去剤の使用は避ける。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744039
2024-07-21
用途: お風呂の天井
サービス業

お風呂の天井にカビがはえてきたので、使ってみました。枝が長く使いやすかったです。カビも一部落ちませんでしたが、だいぶきれいになりました。

対象商品 : 28744039
2021-06-27
用途: 風呂の湯船掃除
飲食業

メラミンスポンジのを、何本か使っていて、マイクロファイバーのを見つけ、今回買いました。
今までの習慣か、洗剤無し洗いというのは、物足りない感じですが、三回に一回は、洗剤無しで挑戦してます!
メラミンスポンジは、ポロポロとカスが、出てくるので、排水溝が詰まらないかと心配で、古くなると買い換えが不経済的。これは、メラミンより、長持ちしそうです!
しっかりと水も絞れて、満足してます!

1が参考にしています
対象商品 : 28744039
2021-10-20
用途: 風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

水分が絞れる点は良いが、スポンジが斜めにしか固定されず小回りが効かない。力がかかり接続部がいつか壊れそう。せめて水平面で固定できるよう改良してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする