E2E-X6MD18 2M 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 74072915

E2E-X6MD18 2M 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 74072915
E2E-X6MD18 2M 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 74072915
E2E-X6MD18 2M 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 74072915
E2E-X6MD18 2M 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) 74072915

近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)6±10%コード標準PVCコードコード長さ(m)2注文コード74072915品番E2E-X6MD18 2M
販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
コード標準PVCコードシールド非シールドタイプ極性有極性コード長さ(m)2検出距離(mm)6±10%接続方式コード引出しタイプ付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金サイズM8質量(g)約60タイプ円柱型(ネジつき)、長距離タイプボディサイズ標準保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式標準検出物体(mm)鉄18×18×1材質(ケース)ステンレス(SUS303)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)設定距離(mm)0~4.8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回応答周波数(Hz)250温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下動作モードノーマルオープン(NO)表示灯動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)ケース耐スパッタコーティング無し衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74073046
2021-09-30
用途: 今まで使用していた近接センサーの交換
白井システム設計製造業

表示等も見やすくなり、何より検出距離が取れるようになったため
機械のガタツキによる誤動作もなくなり、安心して見られるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする