コード標準PVCコードシールドシールドタイプ極性有極性コード長さ(m)2検出距離(mm)20±10%接続方式コード引出しタイプ付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金サイズM30質量(g)約180タイプ円柱型(ネジつき)、長距離タイプボディサイズ標準保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式標準検出物体(mm)鉄60×60×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)設定距離(mm)0~16検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回応答周波数(Hz)200温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下動作モードノーマルオープン(NO)表示灯動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)ケース耐スパッタコーティング無し衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式