- コード
- ロボット(耐屈曲)PVCコード
- シールド
- シールドタイプ
- 極性
- 有極性
- コード長さ(m)
- 2
- 検出距離(mm)
- 20±10%
- 接続方式
- コード引出しタイプ
- 付属品
- 取扱説明書、締付ナット、歯付座金
- サイズ
- M30
- 質量(g)
- 約180
- タイプ
- 円柱型(ネジつき)、長距離タイプ
- ボディサイズ
- 標準
- 保護構造
- IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
- 出力
- 直流2線式
- 標準検出物体(mm)
- 鉄60×60×1
- 材質(ケース)
- 黄銅 ニッケルメッキ
- 電源電圧(V)
- DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
- 保護回路
- 動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)
- 設定距離(mm)
- 0~16
- 検出物体
- 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
- 電圧の影響
- 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
- 耐振動(耐久)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
- 耐衝撃(耐久)
- 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
- 応答周波数(Hz)
- 200
- 温度の影響
- -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内
- 材質(検出面)
- ポリブチレンテレフタレート(PBT)
- 漏れ電流(mA)
- 0.8以下
- 動作モード
- ノーマルオープン(NO)
- 表示灯
- 動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)
- 周囲温度(℃)
- 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
- 材質(ナット)
- (締付)黄銅 ニッケルメッキ
- 材質(座金)
- (歯付)鉄 亜鉛メッキ
- 応差
- 検出距離の15%以下
- 耐電圧(V/min)
- 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
- 残留電圧(V)
- 3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
- ケース
- 耐スパッタコーティング無し
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000 X、Y、Z各方向 10回
- 使用周囲湿度(%RH)
- 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
- 開閉容量(mA)
- 3~100
- 電源の種類
- 直流2線式