STLP-4200T20R5-M10 チューリップSヘッド STLP DIJET(ダイジェット工業) 74078349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLP-4200T20R5-M10 チューリップSヘッド STLP DIJET(ダイジェット工業) 74078349
STLP-4200T20R5-M10 チューリップSヘッド STLP DIJET(ダイジェット工業) 74078349

チューリップSヘッド STLP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法MDM10注文コード74078349品番STLP-4200T20R5-M10
参考基準価格(税別)¥33,730販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

4枚刃、ねじれ角30°
フォーム精度:±0.010mm

材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5寸法l(mm)17.9寸法W(mm)17寸法Lf(mm)30ねじれ角(°)30寸法R1(mm)1500寸法R2(mm)5寸法Db(Φmm)19寸法Dc(Φmm)20寸法MDM10寸法α(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする