水回りの床面や、段鼻の塗装時に混ぜて使用。
大量に使用しないのであれば、少量パックは扱いやすいので助かる。
バレル研磨のメディアとして購入。20kgもいらないので小分けは助かります。他の番手もあるとなお助かります。
そんなに沢山使用しない予定でしたので少なめの袋で珪砂を探していたのですが、殆どが20キログラム以上で困っていましたが丁度良いのが見つかって良かったです。
インターロッキングの修正後の目地埋めに使用。
ホームセンター等で販売していなく、少量の購入ができるので
ありがたい。
敷地内のインターロッキングの隙間埋めに最適な大きさの硅砂です。綺麗に仕上がります。
土間の防水塗装時に散布して使うために購入しました。多少割高かもしてませんが5K パックはちょうどいい感じです。20Kは多すぎる方にはもってこいです。