曜日別特売

アトレーヌ 防滑材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(300g)注文コード74078594品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アトミクスアトレーヌ製品トップコート専用の防滑材です。

成分特殊骨材標準使用量0.003~0.004kg/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート
注意
※トップコートに対して2%(重量比)混入してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする