TLD3DCH0440S05 タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業) 74079207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLD3DCH0440S05 タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業) 74079207
TLD3DCH0440S05 タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業) 74079207

タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.4
4.4
4.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)65
溝長(mm)20
20
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
59
61
63
内容量1本注文コード74079207品番TLD3DCH0440S05
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付

用途
穴あけ加工、座ぐり加工
全長(mm)65溝長(mm)20シャンク径(Φmm)5ドリル径(Φmm)4.4材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする