曜日別特売
WHN-18045 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 74081114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHN-18045 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 74081114
WHN-18045 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 74081114
WHN-18045 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 74081114
WHN-18045 ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー 74081114

ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)450
奥行(mm)1800
内容量1台注文コード74081114品番WHN-18045
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

材質(枠)
H枠:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304質量(kg)24高さ(mm)800奥行(mm)1800間口(mm)450パイプ径(Φmm)38(支柱)天板厚さ(mm)1.0アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする