※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
段数
1
2
1
寸法(mm)
750×600×800
600×450×800
750×450×800
750×600×800
900×450×800
900×600×800
質量(kg)
14.4
10.6
10.8
11.8
12
14.4
14.6
12.9
13.1
15.8
16
タイプ
ウレタン車
ウレタン車
導電ナイロン車
導電ゴム車
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74081692
品番
PM11-7560-U75
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途
クリーンルームなどの使用に
段数
1
寸法(mm)
750×600×800
質量(kg)
14.4
タイプ
ウレタン車
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000