曜日別特売
MN02-6045-U75 ステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚) シンコー 74083582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)450
段数2
内容量1台注文コード74083582品番MN02-6045-U75
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。

用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段間口(mm)600奥行(mm)450全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製質量(kg)10.8材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 食品の作業台

ステンレスの作業台を探していたところだったので良いのが見つかりました。
キャスターもついているので移動に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする