曜日別特売
RXTF-370 受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 74087765

受信機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード74087765品番RXTF-370
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に!
さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単!
受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や
サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です
警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能
そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで
受信機の状態が確認できます
サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ
付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と
威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です
全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)
全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作
部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作
チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動
3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています
送信機の登録台数は最大40台です
電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。

警報出力
<総合警報出力>
接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作
<出力1>
接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作
<出力2>
接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ
材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする