※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
上棚(ベタ棚2段) SUS430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
900
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
350
300
350
400
500
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74088236
品番
U2-9035-800
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途
厨房や工場などに
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
350
仕様
べタ棚
質量(kg)
12.2
タイプ
2段
ピッチ(mm)
25
パイプ外径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままの場合、または保管すると錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
※この製品は取付・施工が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000