曜日別特売
U2-18035-800 上棚(ベタ棚2段) SUS430 シンコー 74088358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上棚(ベタ棚2段) SUS430

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)350
内容量1台注文コード74088358品番U2-18035-800
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。

用途厨房や工場などに高さ(mm)800間口(mm)1800奥行(mm)350仕様べタ棚質量(kg)20.1タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままの場合、または保管すると錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
※この製品は取付・施工が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする