曜日別特売

バックパックⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード74088708品番-
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

吸引2段階切替可能!
より強力、より静かになりました!
手元で吸引切替簡単便利。

集塵容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※バッテリー・充電器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする